Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C27S12X40Z DADO+MOLLA PER UR1 M12 Z.CALDO 100PZ Z - D0C27S12X40Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C27S12X40Z DADO+MOLLA PER UR1 M12 Z.CALDO 100PZ Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Mit Feder - ja

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089584

Artikelnummer

FCZD0C27S12X40Z

Herstellernummer

D0C27S12X40Z

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Mit Feder:

ja

Gewindeart:

metrisch

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

nein

Mit Spannplatte:

nein

Einklickbar:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C27S12X40Z - DADO MOLLA PER UR1 M12 Z.CALDO 100PZ Z