Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C27S08X40E DADO+MOLLA PER UR1 M8 Z.ELETTR. 100PZ E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C27S08X40E DADO+MOLLA PER UR1 M8 Z.ELETTR. 100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - ja

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089539

Artikelnummer

FCZD0C27S08X40E

Herstellernummer

D0C27S08X40E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

ja

Gewindeart:

metrisch

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

nein

Mit Spannplatte:

nein

Einklickbar:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DADO MOLLA PER UR1 M8 Z.ELETTR. 100PZ E… Accessori di montaggio per sistema portacavi