FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S12X50D DADO PER UR2 M12(TIPO S) GEOMET 100PZ D - D0C25S12X50D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 12
Mit Feder - nein
Gewindeart - metrisch
Packung
1 ST
EAN
8029210089508
Artikelnummer
FCZD0C25S12X50D
Herstellernummer
D0C25S12X50D
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Feder:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Einklickbar:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado per profilo UR2 M12 (confezione 100 pezzi), in acciaio zincato GEOMET, impiegato per installazioni esterne, rurali, industriali con ambiente aggressivo.


