Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S10X40Z DADO PER UR1 M10 Z.CALDO 100PZ Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S10X40Z DADO PER UR1 M10 Z.CALDO 100PZ Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089461

Artikelnummer

FCZD0C25S10X40Z

Herstellernummer

D0C25S10X40Z

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

nein

Mit Spannplatte:

nein

Einklickbar:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C25S10X40Z - DADO PER UR1 M10 Z.CALDO 100PZ Z