Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S10X40E DADO PER UR1 M10 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C25S10X40E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S10X40E DADO PER UR1 M10 Z.ELETTR. 100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089454

Artikelnummer

FCZD0C25S10X40E

Herstellernummer

D0C25S10X40E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

nein

Mit Spannplatte:

nein

Einklickbar:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Dado per profilatura UR1. Materiale: Acciaio Zincato Elettrolitico. Diametro: M10. Per profilo: UR1.