FEMI-CZ SPA - FCZD0C17S10Z DADO ESAGONALE M10 Z.CALDO 100PZ Z - D0C17S10Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Nylonring - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210089348
Artikelnummer
FCZD0C17S10Z
Herstellernummer
D0C17S10Z
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Mutter
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Nylonring:
nein
Selbstsichernd:
nein
Gewindeart:
metrisch
Schraubsystem:
Außensechskant
Mit Flansch:
nein
Höhe:
8 mm
Schweißbar:
nein
Außendurchmesser:
17 mm
Linksgewinde:
nein


