Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C17S08Z DADO ESAGONALE M8 Z.CALDO 100PZ Z - D0C17S08Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C17S08Z DADO ESAGONALE M8 Z.CALDO 100PZ Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Nylonring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089324

Artikelnummer

FCZD0C17S08Z

Herstellernummer

D0C17S08Z

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Nylonring:

nein

Selbstsichernd:

nein

Gewindeart:

metrisch

Schraubsystem:

Außensechskant

Mit Flansch:

nein

Höhe:

6.5 mm

Schweißbar:

nein

Außendurchmesser:

13 mm

Linksgewinde:

nein

Dado esagonale. Materiale: Acciaio Zincato a caldo dopo lavorazione. Diametro: M8.