FEMI-CZ SPA - FCZD0C17S06D DADO ESAGONALE M6 GEOMET 100PZ D - D0C17S06D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Nylonring - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210089294
Artikelnummer
FCZD0C17S06D
Herstellernummer
D0C17S06D
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Mutter
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Nylonring:
nein
Selbstsichernd:
nein
Gewindeart:
metrisch
Schraubsystem:
Außensechskant
Mit Flansch:
nein
Höhe:
5 mm
Schweißbar:
nein
Außendurchmesser:
10 mm
Linksgewinde:
nein


