Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C16S10D DADO ESAG.FLANG. M10 GEOMET 100PZ D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C16S10D DADO ESAG.FLANG. M10 GEOMET 100PZ D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Nylonring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269030639

Artikelnummer

FCZD0C16S10D

Herstellernummer

D0C16S10D

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Nylonring:

nein

Selbstsichernd:

nein

Gewindeart:

metrisch

Schraubsystem:

Außensechskant

Mit Flansch:

ja

Höhe:

10 mm

Schweißbar:

nein

Außendurchmesser:

15 mm

Linksgewinde:

nein

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C16S10D - DADO ESAG.FLANG. M10 GEOMET 100PZ D