Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C16S06E DADO ESAG.FLANG. M6 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C16S06E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C16S06E DADO ESAG.FLANG. M6 Z.ELETTR. 100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Nylonring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056689794992

Artikelnummer

FCZD0C16S06E

Herstellernummer

D0C16S06E

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Nylonring:

nein

Selbstsichernd:

nein

Gewindeart:

metrisch

Schraubsystem:

Außensechskant

Mit Flansch:

ja

Höhe:

6 mm

Schweißbar:

nein

Außendurchmesser:

10 mm

Linksgewinde:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DADO ESAG.FLANG. M6 Z.ELETTR. 100PZ E… Accessori di montaggio per sistema portacavi