Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C13L08X20D VITE T.BOMB. M8X20 GEOMET 100PZ D - D0C13L08X20D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C13L08X20D VITE T.BOMB. M8X20 GEOMET 100PZ D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Linsenkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - PlusMinus

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089225

Artikelnummer

FCZD0C13L08X20D

Herstellernummer

D0C13L08X20D

Hersteller

FCZ

Kopfform:

Linsenkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

PlusMinus

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindelänge:

20 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Kopfdurchmesser:

20 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

4.4 mm

Vite testa a bombata larga doppio intaglio. Materiale: Dacromet. Diametro: M8. Lunghezza: 20 mm.