Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C13L06X30D VITE T.BOMB. M6X30 GEOMET 100PZ D - D0C13L06X30D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C13L06X30D VITE T.BOMB. M6X30 GEOMET 100PZ D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Linsenkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - PlusMinus

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210115276

Artikelnummer

FCZD0C13L06X30D

Herstellernummer

D0C13L06X30D

Hersteller

FCZ

Kopfform:

Linsenkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

PlusMinus

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindelänge:

30 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa bombata doppio intaglio M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio zincato GEOMET, impiegato per installazioni esterne, rurali, industriali con ambiente aggressivo.