FEMI-CZ SPA - FCZD0C12S12X35ZK VITE T.A.M12X35+DADO+RON 100PZ Z.CALDO Z - D0C12S12X35ZK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 35 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Kopfbreite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210090955
Artikelnummer
FCZD0C12S12X35ZK
Herstellernummer
D0C12S12X35ZK
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
35 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Kopfbreite:
35 mm
Mit Mutter:
ja
Geeignet für Montageschiene:
ja
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa ad ancora più rondella e dado M12 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.