Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C12S10X30ZK VITE T.A.M10X30+DADO+RON 100PZ Z.CALDO Z - D0C12S10X30ZK

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C12S10X30ZK VITE T.A.M10X30+DADO+RON 100PZ Z.CALDO Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Kopfbreite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089188

Artikelnummer

FCZD0C12S10X30ZK

Herstellernummer

D0C12S10X30ZK

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Kopfbreite:

35 mm

Mit Mutter:

ja

Geeignet für Montageschiene:

ja

vite testa ad ancora. Materiale: Zincato a caldo dopo lavorazione.