Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S10X50Z VITE T.ESAG. M10X50 Z.CALDO 100PZ Z - D0C11S10X50Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S10X50Z VITE T.ESAG. M10X50 Z.CALDO 100PZ Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 50 mm

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089065

Artikelnummer

FCZD0C11S10X50Z

Herstellernummer

D0C11S10X50Z

Hersteller

FCZ

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Länge bis Unterkante Kopf:

50 mm

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindelänge:

50 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Kopfdurchmesser:

17 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

6.4 mm

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C11S10X50Z - VITE T.ESAG. M10X50 Z.CALDO 100PZ Z