Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S08X70D VITE T.ESAG. M8X70 (65) GEOMET 100PZ D - D0C11S08X70D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S08X70D VITE T.ESAG. M8X70 (65) GEOMET 100PZ D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 70 mm

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210088983

Artikelnummer

FCZD0C11S08X70D

Herstellernummer

D0C11S08X70D

Hersteller

FCZ

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Länge bis Unterkante Kopf:

70 mm

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindelänge:

70 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Kopfdurchmesser:

13 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

5.3 mm

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa esagonale M8 (confezione 100 pezzi), in acciaio zincato GEOMET, impiegato per installazioni esterne, rurali, industriali con ambiente aggressivo.