Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S08X25E VITE T.ESAG. M8X25 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C11S08X25E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S08X25E VITE T.ESAG. M8X25 Z.ELETTR. 100PZ E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269602553

Artikelnummer

FCZD0C11S08X25E

Herstellernummer

D0C11S08X25E

Hersteller

FCZ

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindelänge:

25 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Kopfdurchmesser:

13 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

5.3 mm

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa esagonale M8 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.