FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S08X16D VITE T.ESAG. M8X16 GEOMET 100PZ D - D0C11S08X16D
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm
Senkkopf - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210088921
Artikelnummer
FCZD0C11S08X16D
Herstellernummer
D0C11S08X16D
Hersteller
FCZ
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindelänge:
16 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Kopfdurchmesser:
13 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
5.3 mm


