FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X20D VITE TTQST M6X20 GEOMET 100PZ D - D0C10A06X20D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Flachrundkopf
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Senkkopf - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210088761
Artikelnummer
FCZD0C10A06X20D
Herstellernummer
D0C10A06X20D
Hersteller
FCZ
Kopfform:
Flachrundkopf
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindelänge:
18.2 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Maß Vierkantansatz:
6 mm
Kopfdurchmesser:
14 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
3 mm


