Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X12D VITE TTQST M6X12 GEOMET 100PZ D - D0C10A06X12D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X12D VITE TTQST M6X12 GEOMET 100PZ D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Flachrundkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210088723

Artikelnummer

FCZD0C10A06X12D

Herstellernummer

D0C10A06X12D

Hersteller

FCZ

Kopfform:

Flachrundkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

12 mm

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindelänge:

10.2 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Maß Vierkantansatz:

6 mm

Kopfdurchmesser:

14 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

3 mm

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo VITE TTQST M6X12 GEOMET 100PZ D… Accessori di montaggio per sistema portacavi