Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC4J01A3G060L PASS. A RETE-FT 060X035-4.0 J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC4J01A3G060L PASS. A RETE-FT 060X035-4.0 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 24 M

EAN

8029210113173

Artikelnummer

FCZC4J01A3G060L

Herstellernummer

C4J01A3G060L

Hersteller

FCZ

Breite:

60 mm

Höhe:

35 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1405 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

0.5 kg/m

PASS. A RETE-FT 060X035-4.0 J