Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z21S4D500HH RIDUZ.DESTRA SCAL. 500-400X100 Z - C2Z21S4D500HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z21S4D500HH RIDUZ.DESTRA SCAL. 500-400X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Höhe des Seitenholms - 100 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210132914

Artikelnummer

FCZC2Z21S4D500HH

Herstellernummer

C2Z21S4D500HH

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Höhe des Seitenholms:

100 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.