FEMI-CZ SPA - FCZC2Z20NAP300F COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 300-150x15 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210111186
Artikelnummer
FCZC2Z20NAP300F
Herstellernummer
C2Z20NAP300F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein