Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z17S6C600HH DERIV.SCAL. X PIANA 600x75-R600 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z17S6C600HH DERIV.SCAL. X PIANA 600x75-R600 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Innenradius - 600 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210133133

Artikelnummer

FCZC2Z17S6C600HH

Herstellernummer

C2Z17S6C600HH

Hersteller

FCZ

Kabelleiterhöhe:

75 mm

Kabelleiterbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Innenradius:

600 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

600 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.