FEMI-CZ SPA - FCZC2Z16S6D300HH44 DERIV. T DISUG. 400-300-400x100-R600 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterbreite - 300 mm
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Innenradius - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210133331
Artikelnummer
FCZC2Z16S6D300HH44
Herstellernummer
C2Z16S6D300HH44
Hersteller
FCZ
Kabelleiterbreite:
300 mm
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
600 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kabelleiter-Abgangsbreite:
400 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung symmetrisch:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein