Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z16S3C300HH44 DERIV. T DISUG. 400-300-400x75-R300 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z16S3C300HH44 DERIV. T DISUG. 400-300-400x75-R300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210133430

Artikelnummer

FCZC2Z16S3C300HH44

Herstellernummer

C2Z16S3C300HH44

Hersteller

FCZ

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.