Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15S3D150HH DERIV.SCAL. T PIANA 150x100-R300 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15S3D150HH DERIV.SCAL. T PIANA 150x100-R300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterbreite - 150 mm

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210133638

Artikelnummer

FCZC2Z15S3D150HH

Herstellernummer

C2Z15S3D150HH

Hersteller

FCZ

Kabelleiterbreite:

150 mm

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Kabelleiter-Abgangsbreite:

150 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.