Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15S3C300HH DERIV.SCAL. T PIANA 300X75-R300 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15S3C300HH DERIV.SCAL. T PIANA 300X75-R300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210133676

Artikelnummer

FCZC2Z15S3C300HH

Herstellernummer

C2Z15S3C300HH

Hersteller

FCZ

Kabelleiterbreite:

300 mm

Kabelleiterhöhe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Kabelleiter-Abgangsbreite:

300 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Derivazione a T per passerella a traversini, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2Z15S3C300HH - DERIV.SCAL. T PIANA 300X75-R300 Z