FEMI-CZ SPA - FCZC2Z11S6D400HH CURVA SCAL.45 PIANA 400X100-R600 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210133713
Artikelnummer
FCZC2Z11S6D400HH
Herstellernummer
C2Z11S6D400HH
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
600 mm
Scharnierend:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein