FEMI-CZ SPA - FCZC2Z05G3P300D COP. AUTOBLOCCANTE HP2 300X15-0,8-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
3 M
EAN
8029210108742
Artikelnummer
FCZC2Z05G3P300D
Herstellernummer
C2Z05G3P300D
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein