FEMI-CZ SPA - FCZC2S67ADB050Q PIASTRA DI FISSAGGIO A MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210127514
Artikelnummer
FCZC2S67ADB050Q
Herstellernummer
C2S67ADB050Q
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da piastra di fissaggio a muro, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.