Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S63IAC008M GIUNTO SNODO VERT.+ N.2 M6X16 70-2,0 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S63IAC008M GIUNTO SNODO VERT.+ N.2 M6X16 70-2,0 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210108346

Artikelnummer

FCZC2S63IAC008M

Herstellernummer

C2S63IAC008M

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Giunto per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2S63IAC008M - GIUNTO SNODO VERT. N.2 M6X15 70-2 0 S