Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S22S4D500HH RIDUZ.SINISTRA SCAL. 500-400X100 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S22S4D500HH RIDUZ.SINISTRA SCAL. 500-400X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Höhe des Seitenholms - 100 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210135663

Artikelnummer

FCZC2S22S4D500HH

Herstellernummer

C2S22S4D500HH

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Höhe des Seitenholms:

100 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.