Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S22S3C400HH RIDUZ.SINISTRA SCAL. 400-300X75 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S22S3C400HH RIDUZ.SINISTRA SCAL. 400-300X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Höhe des Seitenholms - 75 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210135694

Artikelnummer

FCZC2S22S3C400HH

Herstellernummer

C2S22S3C400HH

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Höhe des Seitenholms:

75 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZC2S22S3C400HH - RIDUZ.SINISTRA SCAL. 400-300X75 S