FEMI-CZ SPA - FCZC2S20S2D300HH RIDUZ.CENTRALE SCAL. 300-200X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Höhe des Seitenholms - 100 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
8029210135908
Artikelnummer
FCZC2S20S2D300HH
Herstellernummer
C2S20S2D300HH
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Höhe des Seitenholms:
100 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt