FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S6D400HH DERIV.SCAL. X PIANA 400X100-R600 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Innenradius - 600 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210135946
Artikelnummer
FCZC2S17S6D400HH
Herstellernummer
C2S17S6D400HH
Hersteller
FCZ
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Innenradius:
600 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
400 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein