Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S6C500HH DERIV.SCAL. X PIANA 500x75-R600 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S6C500HH DERIV.SCAL. X PIANA 500x75-R600 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Innenradius - 600 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210136608

Artikelnummer

FCZC2S17S6C500HH

Herstellernummer

C2S17S6C500HH

Hersteller

FCZ

Kabelleiterhöhe:

75 mm

Kabelleiterbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Innenradius:

600 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

500 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.