Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S6C300HH DERIV.SCAL. X PIANA 300x75-R600 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S6C300HH DERIV.SCAL. X PIANA 300x75-R600 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Innenradius - 600 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210136622

Artikelnummer

FCZC2S17S6C300HH

Herstellernummer

C2S17S6C300HH

Hersteller

FCZ

Kabelleiterhöhe:

75 mm

Kabelleiterbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Innenradius:

600 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

300 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.