Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S3D150HH DERIV.SCAL. X PIANA 150x100-R300 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S3D150HH DERIV.SCAL. X PIANA 150x100-R300 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Innenradius - 300 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210136707

Artikelnummer

FCZC2S17S3D150HH

Herstellernummer

C2S17S3D150HH

Hersteller

FCZ

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Innenradius:

300 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

150 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.