Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2S16S6D500HH66 DERIV. T DISUG. 600-500-600x100-R600 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S16S6D500HH66 DERIV. T DISUG. 600-500-600x100-R600 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210136738

Artikelnummer

FCZC2S16S6D500HH66

Herstellernummer

C2S16S6D500HH66

Hersteller

FCZ

Kabelleiterbreite:

500 mm

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

600 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Kabelleiter-Abgangsbreite:

600 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.