Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2S16S6C400HH55 DERIV. T DISUG. 500-400-500x75-R600 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S16S6C400HH55 DERIV. T DISUG. 500-400-500x75-R600 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210136547

Artikelnummer

FCZC2S16S6C400HH55

Herstellernummer

C2S16S6C400HH55

Hersteller

FCZ

Kabelleiterbreite:

400 mm

Kabelleiterhöhe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

600 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Kabelleiter-Abgangsbreite:

500 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.