Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S16N6P150F33 COP. DER. T DISUG. 300-150-300x15-R600 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S16N6P150F33 COP. DER. T DISUG. 300-150-300x15-R600 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210105918

Artikelnummer

FCZC2S16N6P150F33

Herstellernummer

C2S16N6P150F33

Hersteller

FCZ

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.