Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S16N3P300F44 COP. DER. T DISUG. 400-300-400x15-R300 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S16N3P300F44 COP. DER. T DISUG. 400-300-400x15-R300 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210105888

Artikelnummer

FCZC2S16N3P300F44

Herstellernummer

C2S16N3P300F44

Hersteller

FCZ

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.