Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S6D150HH DERIV.SCAL. T PIANA 150X100-R600 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S6D150HH DERIV.SCAL. T PIANA 150X100-R600 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterbreite - 150 mm

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210136356

Artikelnummer

FCZC2S15S6D150HH

Herstellernummer

C2S15S6D150HH

Hersteller

FCZ

Kabelleiterbreite:

150 mm

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

600 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Kabelleiter-Abgangsbreite:

150 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.