FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S6C300HH DERIV.SCAL. T PIANA 300x75-R600 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterbreite - 300 mm
Kabelleiterhöhe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Innenradius - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210136318
Artikelnummer
FCZC2S15S6C300HH
Herstellernummer
C2S15S6C300HH
Hersteller
FCZ
Kabelleiterbreite:
300 mm
Kabelleiterhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
600 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung symmetrisch:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein