Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2S11S3C200HH CURVA SCAL.45 PIANA 200x75-R300 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S11S3C200HH CURVA SCAL.45 PIANA 200x75-R300 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210135342

Artikelnummer

FCZC2S11S3C200HH

Herstellernummer

C2S11S3C200HH

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelleiterhöhe:

75 mm

Kabelleiterbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Bogenausführung:

glatter Bogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

300 mm

Scharnierend:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.