Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I67ADB050Q PIASTRA DI FISSAGG. A MURO 100X050-3,0 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I67ADB050Q PIASTRA DI FISSAGG. A MURO 100X050-3,0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210127484

Artikelnummer

FCZC2I67ADB050Q

Herstellernummer

C2I67ADB050Q

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da piastra di fissaggio a muro, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.