Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2I65IEC008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 500X075-2,0 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I65IEC008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 500X075-2,0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Verbindungsart - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210127460

Artikelnummer

FCZC2I65IEC008M

Herstellernummer

C2I65IEC008M

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

500 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da giunto adattabile orizzontale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.