FEMI-CZ SPA - FCZC2I37S3C600KH00J CURVA VERTIC. 3 ELEM. E GIUNTI 600x075 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - verstellbar
Kabelleiterhöhe - 75 mm
Kabelleiterbreite - 600 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210100623
Artikelnummer
FCZC2I37S3C600KH00J
Herstellernummer
C2I37S3C600KH00J
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
verstellbar
Kabelleiterhöhe:
75 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Scharnierend:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein