Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZC2I22N5P600H COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 600-500x15 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I22N5P600H COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 600-500x15 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210099866

Artikelnummer

FCZC2I22N5P600H

Herstellernummer

C2I22N5P600H

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.